Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZB81 Bolt U Otel Oxid Negru 1/2-13 Teava 8 In | AE7LPN

APPROVED VENDOR 5ZB81 Șurub în U Oțel oxid negru 1/2-13 țeavă 8 in

În stoc
Articol: AE7LPN Model: 5ZB81
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară10.375 "
Lățimea interioară8.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB81 Șurub în U Oțel oxid negru 1/2-13 țeavă 8 in
€21.51 /unitate