Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport de montare TSUBAKI R 075 W4.33in pentru AD8XJP | AD8XKE 4NGE2

TSUBAKI R 075 Suport de montare W4.33in pentru AD8XJP

În stoc
Articol: AD8XKE Model: R075Crucea Ref: 4NGE2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€51.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de fixare
Frame StayApăsați In
Lățimea exterioară4.33 "/ 110 mm
StilRundă
TipRobotrax 3D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8431390010
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: ROBOTRAX

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăPreț
Suport de montare TSUBAKI R 040 L 3.23in pentru AD8XJM | AD8XKC 4NGD9 R 0403.23 "/ 82 mm€43.37
Suport de montare TSUBAKI R 056 L 3.39in pentru AD8XJM | AD8XKD 4NGE1 R 0563.39 "/ 86 mm€49.71
Suport de montare TSUBAKI R 085 W5.24in pentru AD8XJQ | AD8XKF 4NGE3 R 0855.24 "/ 133 mm€58.19
Suport de montare TSUBAKI R 100 W5.91in pentru AD8XJR | AD8XKG 4NGE4 R 1005.91 "/ 150 mm€64.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI R 075 Suport de montare W4.33in pentru AD8XJP
€51.27 /unitate