Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ușă de inspecție TSUBAKI R1SG 5 x 8 in | AA9MRE 1DYG3

TSUBAKI Ușă de inspecție R1SG 5 x 8 in

În stoc
Articol: AA9MRE Model: R1SGCrucea Ref: 1DYG3
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
€1,435.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă de inspecție cu o singură atingere (R)
Material corp304 oțel inoxidabil
Adâncime2.5 "
Materialul garnituriipolietilenă
Înălţime9"
Grosimea materialuluiCadru calibre 10, capac calibre 13
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS7323999080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea reală a ușii (5 x 8 ")
    • Temp. Garnitură Interval (grade F) (-95F până la 175F)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Ușă de inspecție TSUBAKI P3SG 14 x 20 in | AA9MQZ 1DYF7 P3SGOțel moale2.5 "20.75 "15 "€1,197.36
Ușă de inspecție TSUBAKI R3SG 14 x 20 in | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 oțel inoxidabil2.5 "20.75 "15 "€2,511.40
Ușă de inspecție TSUBAKI P4SG 20 x 24 in | AA9MRB 1DYF9 P4SGOțel moale3.5 "24.75 "20.75 "€1,786.67
Ușă de inspecție TSUBAKI R4SG 20 x 24 in | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 oțel inoxidabil3.5 "24.75 "20.75 "€3,339.84
Ușă de inspecție TSUBAKI P1SG 5 x 8 in | AA9MRD 1DYG2 P1SGOțel moale2.5 "9"6.25 "€625.80
Ușă de inspecție TSUBAKI P2SG 8 x 12 inchi | AA9MRF 1DYG4 P2SGOțel moale2.5 "13 "9"€738.43
Ușă de inspecție TSUBAKI R2SG 8 x 12 in | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 oțel inoxidabil2.5 "13 "9"€1,588.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Ușă de inspecție R1SG 5 x 8 in
€1,435.14 /unitate