Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI RS10BOL Offset Link Standard Britanic - Pachet De 5 | AB4JNX 1YGN8

TSUBAKI Legătură offset RS10BOL Standard britanic - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4JNX Model: RS10BOLCrucea Ref: 1YGN8
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
€98.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSIRS10B
Conectarea capătului la linia centrală0.449 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime0.625 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.819 "
Lungimea pinului0.819 "
Tip PinNituit
Smoală0.625 "
Rivet End to Central Line0.37 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.579 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune5840 Lb.
TipStandardul britanic
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.380

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelSmoalăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneLățimea între plăcile de legătură cu rolePreț
TSUBAKI RF06BOL Offset Link Standard Britanic - Pachet De 5 | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 Lb.0.225€62.39
TSUBAKI RS08BOL Offset Link Standard Britanic - Pachet De 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 Lb.0.305€75.82
TSUBAKI RS12BOL Offset Link Standard Britanic - Pachet De 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 lb.0.460€134.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Legătură offset RS10BOL Standard britanic - Pachet de 5
€98.03 /unitate