Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI RS12BSS Roller Chain British 12b Ansi 10 Feet | AG2ZAH 32PH77

TSUBAKI RS12BSS Lanț cu role British 12b Ansi 10 picioare

În stoc
Element: AG2ZAH Model: RS12BSSCrucea Ref: 32PH77
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
€1,561.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI12B
Tip de lanțStandardul britanic
Conectarea capătului la linia centrală0.52 "
În interiorul Pin Dia.0.225 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă200 Lb.
În afara Pin Dia.0.225 "
Lățimea totală0.953 "
Lungimea pinului0.953 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.07 "
Tip PinNituit
Smoală3 / 4 "
Grosimea farfuriei0.07 "
Rivet End to Central Line0.433 "
Rola Dia.0.475 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.634 "
Temp. Gamă-270 grade până la 750 grade F
Forța de tracțiune3740 lb.
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7315110010

Detalii produs:

    • Număr de fire (single)

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI 80SSCB lanț cu role 10 picioare | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "pană€2,225.61
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€72.78
Rolă de lanț TSUBAKI 40 TW 10 | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€83.13
Rolă de lanț TSUBAKI 41 TW 10 | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 Lb.-0.579 "---€68.64
Rolă de lanț TSUBAKI 50 TW 10 | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€121.61
Rolă de lanț TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€167.65
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€814.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI RS12BSS Lanț cu role British 12b Ansi 10 picioare
€1,561.11 /unitate