TSURUMI LSR2.4S-60 Pompă submersibilă de nivel scăzut 2/3 CP 110v | AC7FTF 38H476

TSURUMI LSR2.4S-60 Pompă submersibilă de nivel scăzut 2/3 CP 110 V

În stoc
Articol: AC7FTF Model: LSR2.4S-60Crucea Ref: 38H476

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,054.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘantier de construcție / pompă reziduală de deshidratare
amperi6.1
Material de bazaCauciuc
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu32ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru8.25 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap62
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap62
MânerCărți de sus
Înălţime11.375 "
LocuințaOţel
Material carcasăOţel
HP2/3
Hz60
Material rotorCauciuc uretanic
Clasa de izolareE
Lungime11.375 "
Max. Dia. Solid0.236 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim39.5 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3255
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3255
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topOţel
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj110
Garanție2 ani
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI LB-480 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Oţel3623-6211.25 "€889.97
Pompa submersibila pentru gunoi TSURUMI HS2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "€678.29
Pompa automata de gunoi TSURUMI HSZ2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "€802.07
TSURUMI HS3.75S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,319.08
TSURUMI HSZ3.75S-61 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,371.92
TSURUMI HSD2.55S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 2/3 CP 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Oţel332585815.375 "€1,494.56
Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI NK2-22 3 Hp 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Oţel1101049213024.5 "€4,809.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI LSR2.4S-60 Pompă submersibilă de nivel scăzut 2/3 CP 110 V
€1,054.83 /unitate