TSURUMI HSD2.55S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 2/3 CP 115v | AC7FTE 38H475

TSURUMI HSD2.55S-62 Pompă submersibilă pentru gunoi 2/3 CP 115 V

În stoc
Element: AC7FTE Model: HSD2.55S-62Crucea Ref: 38H475

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,494.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘantier de construcție / pompă reziduală de deshidratare
amperi7.5
Material de bazaOţel
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu32ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru9.75 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap8
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap58
MânerCărți de sus
Înălţime15.375 "
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
HP3/4
Hz60
Material rotorChrome ridicat
Clasa de izolareE
Lungime15.375 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim43 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3410
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3410
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat sub presiune
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj115
Garanție2 ani
Lăţime9.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.33
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Aspiratie (partea de jos deschisa)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI LB-480 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Oţel3623-6211.25 "€889.97
Pompa submersibila pentru gunoi TSURUMI HS2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "€678.29
Pompa automata de gunoi TSURUMI HSZ2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "€802.07
TSURUMI HS3.75S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,319.08
TSURUMI HSZ3.75S-61 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,371.92
TSURUMI LSR2.4S-60 Pompă submersibilă de nivel scăzut 2/3 CP 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Cauciuc3424-6211.375 "€1,054.83
Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI NK2-22 3 Hp 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Oţel1101049213024.5 "€4,809.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI HSD2.55S-62 Pompă submersibilă pentru gunoi 2/3 CP 115 V
€1,494.56 /unitate