Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 inch - Pachet De 10 | AE2MFY 4YF32

TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE2MFY Model: FOS320-50-0Crucea Ref: 4YF32

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€36.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu cârlig și buclă
CuloriNegru
AmenajăriCravate reutilizabile cu bandă cu cârlig și buclă
Lungime12 "
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.3.2 "
Temp. Gamă-40 până la 220 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.06 "
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăPreț
TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 Inch - Pachet De 10 | AE2MFX 4YF31 FOS150-50-06"1.5 "-40 până la 220 grade F€25.92
TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 inch - Pachet De 10 | AE2MFZ 4YF33 FOS500-50-018 "5"-40 până la 200 grade F€64.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 inch - Pachet de 10
€36.89 /unitate