Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 inch - Pachet De 10 | AE2MFZ 4YF33

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE2MFZ Model: FOS500-50-0Crucea Ref: 4YF33
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
€64.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu cârlig și buclă
CuloriNegru
AmenajăriCravate reutilizabile cu bandă cu cârlig și buclă
Lungime18 "
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.5"
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.06 "
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăPreț
TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 Inch - Pachet De 10 | AE2MFX 4YF31 FOS150-50-06"1.5 "-40 până la 220 grade F€25.92
TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 inch - Pachet De 10 | AE2MFY 4YF32 FOS320-50-012 "3.2 "-40 până la 220 grade F€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 inch - Pachet de 10
€64.95 /unitate