Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP SS29-250-10 Legătură pentru cablu 29 inch Gri metalic - Pachet De 10 | AE9FJG 6JE41

TY-RAP SS29-250-10 Legătură de cablu 29 inchi, gri metalic - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9FJG Model: SS29-250-10Crucea Ref: 6JE41
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
€41.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cablu de identificare
Material de bazăMetal
CuloriGri metalizat
AmenajăriBlocare dublă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime29 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.8"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune200 lb.
Grosime0.015 "
Cod instrumentC
Tip UL21
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPreț
TY-RAP TY46M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€829.95
TY-RAP TY48M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.047 "A / B€1,399.78
TY-RAP TY51M Legătură pentru cablu 3.6 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€246.63
TY-RAP TY53M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "A€230.55
TY-RAP TY538M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€214.86
TY-RAP TY546M Legătură pentru cablu 7.25 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€105.35
TY-RAP TY548M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€172.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP SS29-250-10 Legătură de cablu 29 inchi, gri metalic - Pachet de 10
€41.58 /unitate