Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TYS6-280C-10 Legătură de cablu 6 inch negru - Pachet De 10 | AE9FJJ 6JE43

TY-RAP TYS6-280C-10 Legătură de cablu 6 inch neagră - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9FJJ Model: TYS6-280C-10Crucea Ref: 6JE43
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
€38.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu acoperit
Material de bazăMetal
CuloriNegru
AmenajăriBlocare multiplă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-20 grade până la 122 grade F
Forța de tracțiune250 lbs.
Grosime0.02 "
Tip UL21
Lăţime0.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Pachet Dia.LăţimePreț
TY-RAP TYS12-280C-10 Legătură pentru cablu 12 inch negru - Pachet De 10 | AE9FJL 6JE45 TYS12-280C-1012 "4"0.29 "€49.43
TY-RAP TYS12-470C-10 Legătură pentru cablu 12 inch negru - Pachet De 10 | AE9FJN 6JE47 TYS12-470C-1012 "4"0.47 "€50.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TYS6-280C-10 Legătură de cablu 6 inch neagră - Pachet de 10
€38.12 /unitate