Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT Kit de presiune statică | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT Kit de presiune statică

În stoc
Element: AC6UGD Model: EM201SPKITCrucea Ref: 36H169
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
€449.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de testare a presiunii statice
Acuratete+/- 0.02 "Mai puțin de 2" WG; +/- 1% rgg Mai mare de 2 "WG
Gama de operare ambientală32-104 F.
Baterie Tip9V
Dimensiune conexiune NPT (In.)Filet de conductă tată de 1/4 "
Tip conexiune1 / 4 "
Gama de presiune diferențială-40 "până la 40" WG; -100 până la 100 mBar
AfişaLCD
Precizie la scară completă (%)+/- 0.02 "Mai puțin de 2" WG; +/- 1% rgg Mai mare de 2 "WG
Gama de operare10 la 90% RH
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F (0 de grade până la 40 de grade C)
AlimentareBaterie de 9V
Domeniul de presiune+/- 60 "WC
Gama de presiune Div. Minor0,001 "- 9.999" până la +9.999 "WG; 0.01" pentru mai puțin de 10 "până la peste 10" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026204000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT Kit de presiune statică
€449.91 /unitate