Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULLMAN DEVICES HTLP-2 Instrument de ridicare LED magnetic de la 8 la 32-3/4 inch 8 lb | AA7ZTT 16W193

ULLMAN DEVICES Instrument de ridicare HTLP-2 LED magnetic de la 8 la 32-3/4 inch 8 lb

În stoc
Element: AA7ZTT Model: HTLP-2Crucea Ref: 16W193

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1"
Lungime extinsă32.75 "
Tip mânerMâner de pernă
Lungime8"
Capacitate de ridicare8 lb.
MaterialMâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor
TipLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialTipPreț
ULLMAN DEVICES HT-2 Instrument de ridicare magnetic de la 7-1/2 la 33-3/4 inch 5 lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Mâner texturat cu pernă7.5 "5 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borTelescop€26.90
ULLMAN DEVICES Nr. 14x Instrument de ridicare Flex magnetic 21-9/16 inch 1.5 lb | AA7ZTJ 16W185 Nr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Magnet cu flux foarte mare de neodim-fier-bor, arbore din aluminiuFlexibil€16.14
ULLMAN DEVICES HT-2FL Instrument de ridicare Flex magnetic 29 inch 5 lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Mâner texturat cu pernă29 "5 lb.AluminiuFlexibil€27.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES Instrument de ridicare HTLP-2 LED magnetic de la 8 la 32-3/4 inch 8 lb
€29.43 /unitate