Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULLMAN DEVICES HT-2 Instrument de ridicare magnetic de la 7-1/2 la 33-3/4 inch 5 lb | AA7ZTF 16W182

ULLMAN DEVICES Instrument de ridicare HT-2 magnetic de la 7-1/2 la 33-3/4 inch 5 lb

În stoc
Articol: AA7ZTF Model: HT-2Crucea Ref: 16W182

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€26.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1 / 2 "
Lungime extinsă33.75 "
Tip mânerMâner texturat cu pernă
Lungime7.5 "
Capacitate de ridicare5 lb.
MaterialMâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor
TipTelescop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialTipPreț
ULLMAN DEVICES Nr. 14x Instrument de ridicare Flex magnetic 21-9/16 inch 1.5 lb | AA7ZTJ 16W185 Nr. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Magnet cu flux foarte mare de neodim-fier-bor, arbore din aluminiuFlexibil€16.14
ULLMAN DEVICES HT-2FL Instrument de ridicare Flex magnetic 29 inch 5 lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Mâner texturat cu pernă29 "5 lb.AluminiuFlexibil€27.03
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Instrument de ridicare LED magnetic de la 8 la 32-3/4 inch 8 lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Mâner de pernă8"8 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borLED-uri€29.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES Instrument de ridicare HT-2 magnetic de la 7-1/2 la 33-3/4 inch 5 lb
€26.90 /unitate