Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULLMAN DEVICES Nr. 14x Instrument de ridicare Flex magnetic 21-9/16 inch 1.5 lb | AA7ZTJ 16W185

ULLMAN DEVICES Nr. 14x Instrument de ridicare Magnetic Flex 21-9/16 inch 1.5 lb

În stoc
Articol: AA7ZTJ Model: Nr. 14xCrucea Ref: 16W185
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
€16.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru1 / 2 "
Lungime21 9 / 16 "
Capacitate de ridicare1-1 / 2 lb.
MaterialMagnet cu flux foarte mare de neodim-fier-bor, arbore din aluminiu
TipFlexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialTipPreț
ULLMAN DEVICES HT-2 Instrument de ridicare magnetic de la 7-1/2 la 33-3/4 inch 5 lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Mâner texturat cu pernă7.5 "5 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borTelescop€26.90
ULLMAN DEVICES HT-2FL Instrument de ridicare Flex magnetic 29 inch 5 lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Mâner texturat cu pernă29 "5 lb.AluminiuFlexibil€27.03
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Instrument de ridicare LED magnetic de la 8 la 32-3/4 inch 8 lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Mâner de pernă8"8 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-borLED-uri€29.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES Nr. 14x Instrument de ridicare Magnetic Flex 21-9/16 inch 1.5 lb
€16.14 /unitate