Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE ULLMAN NR. 5 Magnetizer/demagnetizator 1-1/16 inch lungime | AF6GZR 19LZ15

ULLMAN DEVICES NU. 5 Magnetizer/demagnetizator 1-1/16 inch Lungime

În stoc
Articol: AF6GZR Numarul modelului. 5Crucea Ref: 19LZ15
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
€7.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnetizer/Demagnetizator
Diametru1 1 / 16 "
Lungime extinsă1.75 "
Lungime1 1 / 16 "
MaterialMagnet din cauciuc
Ziua OperațieiInserați instrumentul înainte și înapoi
Mărimea1-1/16 "
TipMagnetic
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8505110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES NU. 5 Magnetizer/demagnetizator 1-1/16 inch Lungime
€7.18 /unitate