Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULLMAN DEVICES RT-2LT Lumină de lucru rotativă LED magnetică 2-1/4in | AB6EVN 21CJ61

ULLMAN DEVICES RT-2LT Lumină de lucru rotativă LED magnetică 2-1/4in

În stoc
Element: AB6EVN Model: RT-2LTCrucea Ref: 21CJ61
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
€30.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină magnetică
Baterie Tip(3) AAA
CuloriRoșu
Înălţime3.25 "
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă1.63W
Distribuția luminiiLarg
Lumeni50
Tragere magnetică8 lb.
Max. Înălţime3.25 "
Numărul de capete de lampă1
timpului de funcționare3 ore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8513100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniMax. ÎnălţimePreț
ULLMAN DEVICES RT-48LT Lumină de lucru magnetică rotativă LED | AH2ABT 23UN11 RT-48LT1104"€64.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES RT-2LT Lumină de lucru rotativă LED magnetică 2-1/4in
€30.35 /unitate