ULTRA-DEX USA A2500-12 Baring Bar | AH3UNX 33MY76

ULTRA-DEX USA A2500-12 Baring Bar

În stoc
Element: AH3UNX Model: A2500-12Crucea Ref: 33MY76

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIA2500-12
Bar Dia.2.500 "
Min. Plictisit2.9 "
Lungime totală12 "
Material de coadăOţel
StilFără vorbărie
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiStil de montareLungime totalăgreblăMaterial de coadăStilPreț
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Baring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Baring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Baring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Baring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Baring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Baring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Baring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 de gradeÎnșurubați șurubul3.5 "PozitivOţelSolid, lichid de răcire€151.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA A2500-12 Baring Bar
€839.23 /unitate