Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD52 Carbid Insert | AH3UAV 33MV95

ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 Inserție din carbură UD52

În stoc
Element: AH3UAV Model: VBMT 21.51 UD52Crucea Ref: 33MV95
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
€25.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIVBMT 21.51 UD52
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD52
Cerc inscris0.25 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea21.51
Grosimea inserției0.094 "
Număr ISO110204
Diametrul orificiului de montare.0.11 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
StilVBMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț
ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD51 Carbid Insert | AH3UAR 33MV92 VBMT 21.50.5 UD510.008 "VBMT 21.50.5 UD51StaniuUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€24.53
ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD52 Carbid Insert | AH3UAT 33MV93 VBMT 21.50.5 UD520.008 "VBMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€28.86
ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD51 Carbid Insert | AH3UAU 33MV94 VBMT 21.51 UD510.015 "VBMT 21.51 UD51StaniuUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€24.53
ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD51 Inserție din carbură | AH3UAW 33MV96 VBMT 331 UD510.015 "VBMT 331 UD51StaniuUD510.375 "3310.188 "0.173 "€21.70
ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD52 Carbid Insert | AH3UAX 33MV97 VBMT 331 UD520.015 "VBMT 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.188 "0.173 "€27.29
ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD51 Inserție din carbură | AH3UAY 33MV98 VBMT 332 UD510.031 "VBMT 332 UD51StaniuUD510.375 "3320.188 "0.173 "€24.54
ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD52 Carbid Insert | AH3UAZ 33MV99 VBMT 332 UD520.031 "VBMT 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "€27.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 Inserție din carbură UD52
€25.91 /unitate