Unitate de izolare ULTRATECH 1146 Ibc 22 inch H galben | AF4NBB 9CRX8

ULTRATECH 1146 Ibc Containment Unit 22 inch H Galben

Articol: AF4NBB Model: 1146Ref încrucișat: 9CRX8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,903.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de izolare IBC
CuloriGalben
Înălţime22 "
Lungime124.5 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Materialpolietilenă
Capacitate de deversare535 gal.
Lăţime61.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.9
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)316.23
Lățimea navei (cm)156.21
Codul HS3926909985
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareCapacitate de deversareLăţimePreț
Unitate de izolare ULTRATECH 1057 Ibc 33 inch H galben | AD8PWZ 4LNT2 105733 "58.75 "16,000 lb.400 gal.58.75 "€4,181.02
Unitate de izolare ULTRATECH 1157 Ibc Lungime 62 inchi 28 inci Inaltime | AD8PXX 4LNV6 115728 "62 "8500 lb.360 gal.62 "€3,014.53
Unitate de evacuare ULTRATECH 1158 Ibc 28 in.h | AD8PXY 4LNV7 115828 "62 "8500 lb.360 gal.62 "€3,062.30
Unitate de izolare ULTRATECH 1141 Ibc Galben 22 inci Înălțime | AF3TDZ 8CR90 114122 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€3,849.10
RFQ
Unitate de izolare ULTRATECH 1145 Ibc 22 inch H 535 gallon | AF4ATZ 8NDJ7 114522 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,168.13
RFQ
Unitate de izolare ULTRATECH 1143 Ibc 61-5/8 inch lățime Galben | AF4XCX 9NNK3 114322 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,119.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRATECH 1146 Ibc Containment Unit 22 inch H Galben
€4,903.73 /unitate