Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.011.0062 Socket Set Screw Cup, 4-40 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE6CBY 5PRY4

UNBRAKO U07840.011.0062 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 4-40, lungime 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6CBY Model: U07840.011.0062Crucea Ref: 5PRY4
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
€19.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.050 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.061 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.011.0062 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 4-40, lungime 5/8 inch, 100 buc.
€19.14 /ambalaj