Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07890.037.0075 Șurub de fixare cu mufă, cupă moletată, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3/4 inch, 100 buc | AE7EDY 5XCX3

UNBRAKO 07890.037.0075 buc.

În stoc
Articol: AE7EDY Model: U07890.037.0075Ref încrucișat: 5XCX3 / 160A37
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
€99.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.206 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7191
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO 07890.037.0075 buc.
€99.41 /ambalaj