Utilizari:
Suflanta Venturi Allegro 9518-08 produce un volum mare de aspirare a aerului pentru extragerea gazelor toxice sau explozive și evacuarea lor printr-un con de evacuare mare, galvanizat. Această suflantă Venturi pneumatică este ideală pentru crearea unei presiuni pozitive într-un rezervor prin utilizarea aerului de respirație curat pentru a oferi un mediu sigur pentru ca lucrătorii să intre în rezervor. De asemenea, elimină fumul și fumul de sudură acumulat din șantiere navale, zone subterane sau cămine pentru a preveni exploziile. Este folosit pentru a răci eficient muncitorii și echipamentele grele înainte de întreținere și reparații în condiții de lucru extrem de calde.
Accesorii compatibile:
- Suflanta Venturi Allegro 9518-08 poate fi folosita cu conducte retractabile, care nu se pliază (se vinde separat) pentru a canaliza aerul de la difuzor către locația dorită. Aceste conducte au o construcție acoperită cu PVC din vinil și poliester pentru greutate ușoară și rezistență la temperatură de până la 180 de grade F. Conductele funcționează cel mai bine atunci când presiunea este antrenată folosind o suflantă sau un ventilator în linie.
- Raptor Supplies poate furniza, de asemenea, mânere de prindere și urechi de împământare de schimb pentru înlocuirea pieselor vechi, uzate sau defecte ale suflantei Venturi. Mânerele de prindere sunt folosite pentru a transporta unitatea dintr-un loc în altul, în timp ce urechile de împământare asigură o conexiune cu împământare pentru a preveni scurtcircuitul sau exploziile.
Standarde și aprobări:
Suflanta Venturi Allegro 9518-08 este atașată la o conductă standard/conductivă static, care este fabricată în conformitate cu standardul ASTM 227 pentru rezistență și durabilitate ridicate la tracțiune.
Instalare:
- Suflanta Venturi Allegro 9518-08 are 3 sau 4 orificii de montare pentru instalare rapida pe orificiile rezervorului.
- Suflanta este conectată la o conexiune de împământare a rezervorului printr-un fir de împământare.
- Suflanta este apoi atașată la un compresor sau la alte surse de aer comprimat printr-un furtun, pentru a furniza aer comprimat sau abur.
- Acum, suflantul Venturi este pregătit pentru extragerea gazelor și a fumului din rezervor și pentru a le descărca printr-un con de evacuare mare, galvanizat.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta o conductă?
A. Temperatura maximă de lucru pe care o poate suporta o conductă standard este de 180 de grade F. Conductele conductoare static poate suporta temperaturi de până la 250 de grade F.
Î. Care este efectul conductei asupra ieșirii unei suflante Venturi?
A. Mai mulți factori pot afecta puterea totală a unei suflante Venturi. Numărul de coturi și lungimea conductelor atașate la o suflantă Venturi afectează negativ puterea acestuia. Cea mai mare reducere a ieșirii are loc după prima adăugare de conducte sau curbe, apoi scăderea este mult mai mică.
Î. Pot folosi două suflante Venturi în același spațiu, una pentru aerisire și alta pentru extragerea aerului?
R. Da, utilizarea a două suflante Venturi în același spațiu ar crește concentrația de aer proaspăt în spațiu, deși rata generală de schimb de aer nu ar crește semnificativ.
Î. Este mai bine să ventilați sau să extrageți aer folosind suflante Venturi?
A. Suflantele Venturi trebuie utilizate pentru o ventilație pozitivă în spații închise. De asemenea, sunt potrivite pentru extragerea fumului sau a aerului toxic care sunt generate într-o anumită locație.
Î. Pot fi montate suflante Venturi vertical pe rezervoare?
R. Da, pot fi instalate vertical deasupra rezervoarelor, căminelor de vizitare sau în alte locații, sprijinindu-le cu accesorii adecvate de intrare și ieșire. Aceste suflante ar trebui, de asemenea, să fie reduse cu greutatea, vibrațiile și mișcarea pentru o funcționare sigură.
Î. Ce înseamnă evaluarea CFM a unei suflante Venturi?
A. Picioarele cubice pe minut sau CFM reprezintă cantitatea de aer care poate fi deplasată printr-o cameră atunci când funcționează o suflantă/ventilator la cea mai mare viteză. Pentru a raci eficient o incapere, suflanta CFM trebuie aleasa tinand cont de spatiul/dimensiunea camerei. CFM pentru suflante este o măsură crucială pentru a determina dacă aerul poate fi circulat rapid în spațiu.
Î. Care este diferența dintre un motor de aer și un ventilator axial?
A. Venturi sau motoarele de aer sunt în general de dimensiuni mici și funcționează la viteze foarte mari. Sunt proiectate pentru a direcționa aerul în diferite unghiuri cu precizie. Cu toate acestea, ventilatoarele axiale sunt mai mari și sunt mai potrivite pentru ventilarea încăperilor mai mari fără a lua în considerare precizia.
Î. Cum pot utilizatorii să aleagă varianta potrivită pentru nevoile lor?
A. Utilizatorii pot selecta o suflantă Venturi în funcție de dimensiunea compresorului necesară. Poate fi determinat prin verificarea graficului consumului de aer la diferite presiuni de intrare. Datele „aer consumat” indică cantitatea de aer/fum periculoase pe care o poate consuma o suflantă Venturi pentru degazarea rezervoarelor chimice și a spațiilor închise industriale similare. Un alt punct de remarcat atunci când alegeți o suflantă Venturi este volumul total al spațiului care trebuie ventilat.
Î. Care sunt aplicațiile suflantelor de aer Venturi?
A. Venturile sunt proiectate în principal pentru ventilarea în spații închise a gazelor sau vaporilor periculoși pentru operațiuni de întreținere și curățare de rutină. Aceste suflante sunt utilizate pe scară largă în industria de prelucrare a petrolului, chimică și marină, precum și în centrale electrice, rafinării și șantiere navale.
Î. Ce tipuri de conducte sunt disponibile pentru suflantele Venturi?
A. Conductele pentru suflantele Venturi sunt oferite atât pentru medii standard, cât și pentru medii conductoare static. Canalizare standard este oferit în 5 variante de diametru (8, 12, 16, 20 și 26 inci) și conducte static conductoare este oferit in 4 variante de diametru (8, 12, 16 si 20 inch). Conducta este retractabilă și are un design nepliabil pentru transportul unor volume mari de aer.
Î. Cum funcționează o suflantă Venturi?
A. Suflanta Allegro 9518-08 Venturi utilizează aer comprimat sau abur saturat, având o presiune maximă de admisie de 140 psi, furnizată printr-o sursă de aer. O suflantă Venturi circulă aerul în interiorul carcasei sale pentru a crea un efect Venturi și trage aer printr-un capăt pentru a-l arunca prin difuzorul în formă de corn.
Î. Pe ce alte variante ale suflantei Allegro 9518-08 Venturi sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies livreaza suflante Venturi in variante avand extra mic, mic, mediu și foarte mare diametrele bazei. Atât fluxul total de aer, cât și aerul consumat de suflanta Venturi cresc pe măsură ce diametrul bazei crește.