ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilator, oțel, pneumatic, XL | AC4TNT 30L109

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Venturi, Oțel, Pneumatic, XL

În stoc
Articol: AC4TNT Model: 9518-10Crucea Ref: 30L109

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,964.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 60 psig190 SCFM
Aer consumat @ 80 psig250 SCFM
Dia de bază.17 1 / 2 "
Material de bazaAluminiu turnat
Bolt Circle Dia.15 1 / 2 "
CuloriGalben, negru
Decibili @ 5 ft. @ 100 psig85 dB
Decibili @ 5 ft. @ 60 psig81 dB
Decibili @ 5 ft. @ 80 psig83 dB
Dia. Vârful Cornului15 3 / 4 "
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Aer liber CFM @ 100 PSI380 SCFM
Inductie de aer liber la 100 psig21.63
Inductie de aer liber la 60 psig32.53
Inductie de aer liber la 80 psig29.22
Manipulați materialulPlastic
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Max. Temp.180 de grade F
Nr. fantă de montare4
Nivel de zgomot85
Lungime totală48 "
Diagrama slotului.3 / 5 "
Dimensiunea conexiunii la masă statică6 ft.
Presiune statică la 100 psig7.7 Iwc
Presiune statică la 60 psig5.5 Iwc
Presiune statică la 80 psig6.7 Iwc
SuprafațăSingur strat
Debit total de aer @ 100 psigCFM 8220
Debit total de aer @ 60 psigCFM 6180
Debit total de aer @ 80 psigCFM 7305

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia. Vârful CornuluiAer consumat @ 60 psigAer consumat @ 80 psigInductie de aer liber la 100 psigInductie de aer liber la 60 psigInductie de aer liber la 80 psigDimensiunea intrăriiNr. fantă de montarePreț
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi ventilator, otel, pneumatic, foarte mic | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€516.08
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi Venturi, Oțel, Pneumatic, Mic | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€593.08
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi Venturi, Steel, Medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€805.58
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi ventilator, oțel, diametru bază de 14.37 inchi | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,234.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Venturi, Oțel, Pneumatic, XL
€1,964.08 /unitate