ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi Venturi, Oțel, Pneumatic, Mic | AD2NZK 3TCK3

ALLEGRO 9518-03 Venturi Venturi, Otel, Pneumatic, Mic

În stoc
Articol: AD2NZK Model: 9518-03Crucea Ref: 3TCK3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€593.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 60 psig30 SCFM
Aer consumat @ 80 psig40 SCFM
Dia de bază.7 1 / 3 "
Material de bazaAluminiu turnat
Bolt Circle Dia.6 14 / 25 "
CuloriGalben, negru
Decibili @ 5 ft. @ 100 psig73 dB
Decibili @ 5 ft. @ 60 psig69 dB
Decibili @ 5 ft. @ 80 psig72 dB
Dia. Vârful Cornului7"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Aer liber CFM @ 100 PSI50 SCFM
Inductie de aer liber la 100 psig29.30
Inductie de aer liber la 60 psig37.83
Inductie de aer liber la 80 psig32.75
Manipulați materialulPlastic
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Max. Presiunea de admisie140 psi
Max. Temp.180 de grade F
Nr. fantă de montare3
Nivel de zgomot73
Lungime totală30 1 / 2 "
Diagrama slotului.4 / 10 "
Dimensiunea conexiunii la masă statică6 ft.
Presiune statică la 100 psig8.8 Iwc
Presiune statică la 60 psig5.8 Iwc
Presiune statică la 80 psig7.5 Iwc
SuprafațăSingur strat
Debit total de aer @ 100 psigCFM 1465
Debit total de aer @ 60 psigCFM 1135
Debit total de aer @ 80 psigCFM 1310

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia. Vârful CornuluiAer consumat @ 60 psigAer consumat @ 80 psigInductie de aer liber la 100 psigInductie de aer liber la 60 psigInductie de aer liber la 80 psigDimensiunea intrăriiNr. fantă de montarePreț
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilator, oțel, pneumatic, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "4€1,964.08
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi ventilator, otel, pneumatic, foarte mic | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€516.08
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi Venturi, Steel, Medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€805.58
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi ventilator, oțel, diametru bază de 14.37 inchi | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,234.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9518-03 Venturi Venturi, Otel, Pneumatic, Mic
€593.08 /unitate