Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER PR250 Racletă pentru ferestre negru/argintiu 10 inch lungime | AH8DLD 38HY07

UNGER Racletă pentru ferestre PR250 negru/argintiu 10 inch lungime

În stoc
Element: AH8DLD Model: PR250Crucea Ref: 38HY07

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€46.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfereastra Racleta
Lungimea lamei10 "
Materialul lameiCauciuc
Stilul lameiDrept
CuloriBlack / Silver
Sistem de codare colorNu
Tip conexiuneConice
Conform FDANu
Materiale cadruOţel inoxidabil
Mâner inclusFără mâner
LungimeFără mâner
Aplicație primarăfereastra Racleta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Nu
    • Squeegee Blade Count: Single

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruPreț
UNGER GS250 Racletă pentru ferestre, neagră, lungime 10 inch | AH8DKZ 38HY03 GS250NegruAlamă€51.82
Racletă pentru ferestre UNGER ES250, lățimea lamei de 10 inchi, culoarea mânerului verde, include mâner | CU7ETT 35Y765 ES250--€45.11
RFQ
Racletă pentru ferestre UNGER ES150, lățimea lamei de 6 inci, culoarea mânerului verde, include mâner | CU7ETU 35Y764 ES150--€42.91
RFQ
Racletă pentru ferestre UNGER PR400, cauciuc, lățimea lamei de 16 inchi, oțel inoxidabil | CU7ETV 51UN81 PR400--€54.86
RFQ
UNGER UNG PR45 Racletă pentru ferestre, cauciuc, lățimea lamei de 18 inchi, oțel inoxidabil | CU7ETW 51UN82 UNG PR45--€60.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER Racletă pentru ferestre PR250 negru/argintiu 10 inch lungime
€46.63 /unitate