Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 29207 Fibre Sanding Disc 4-1/2 Inch 36 Grit White | AH4RQK 35KH34

UNITED ABRASIVES-SAIT 29207 Fibre Sanding Disc 4-1/2 Inch 36 Grit White

În stoc
Element: AH4RQK Model: 29207Crucea Ref: 35KH34
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
€58.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți centrale deprimate
Material abrazivCarbură de siliciu
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max13,300
Diametrul roților4.5 "
Tip roatăTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăMaterial abrazivArbor HoleCalitatePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 20012 Roată cu centru deprimat T27 4 inch 24 Grit | AH4RPL 35KH11 20012Tip 27Oxid de aluminiu3 / 8 "Foarte grosolan2413,5001 / 4 "4"€7.82
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 Roată cu centru deprimat 4 inch Aluminium Oxid 24 Grit | AH4RPM 35KH12 20013Tip 27Oxid de aluminiu5 / 8 "Foarte grosolan2413,5001 / 4 "4"€7.94
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 Roată cu centru deprimat T27 4-1/2 inch oxid de aluminiu | AH4RPN 35KH13 20050Tip 27Oxid de aluminiu7 / 8 "Foarte grosolan2413,3003 / 16 "4.5 "€6.90
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 Roată cu centru deprimat T27 6 inch oxid de aluminiu | AH4RPP 35KH14 20078Tip 27Oxid de aluminiu7 / 8 "Foarte grosolan2410,2001 / 4 "6"€13.99
UNITED ABRASIVES-SAIT 20903 Disc de tăiere abrazivă 4-1/2 inch, granulație 60 | AH4RPQ 35KH15 20903Tip 27Oxid de aluminiu7 / 8 "Mediu6013,3003 / 32 "4.5 "€7.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 20933 Disc de tăiere abrazivă T27 4-1/2 inch 5/8-11 | AH4RPR 35KH16 20933Tip 27Ceramică5/8 "-11Mediu8013,3003 / 32 "4.5 "€12.39
UNITED ABRASIVES-SAIT 21005 Roată cu centru deprimat T28 7 inch 24 Grit | AH4RPT 35KH17 21005Tip 28Oxid de aluminiu5/8 "-11Foarte grosolan2485001 / 4 "7"€29.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 29207 Fibre Sanding Disc 4-1/2 Inch 36 Grit White
€58.03 /unitate