Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3

UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 120 Fine

În stoc
Articol: AE4MJF Model: 76211Crucea Ref: 5LTX3
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
€21.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max13,300
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.RPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 120 Fine | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "€33.84
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11€36.02
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€32.75
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€30.24
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11€27.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 120 Fine
€21.15 /unitate