Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJR 5LTY9

UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine

În stoc
Articol: AE4MJR Model: 76341Crucea Ref: 5LTY9
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
€27.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 27
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max12,200
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.RPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 120 Fine | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "€33.84
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11€36.02
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "€21.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€32.75
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine
€27.02 /unitate