Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 76316 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Coarse | AE4MJL 5LTY2

UNITED ABRASIVES-SAIT 76316 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 40 grosier

În stoc
Articol: AE4MJL Model: 76316Crucea Ref: 5LTY2
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max13,300
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.PietrișRPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78006 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Coarse | AE4MHE 5LTU1 78006Y4.5 "4013,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78008 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 60 Coarse | AE4MHF 5LTU2 78008Y4.5 "6013,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78026 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 40 Coarse | AE4MHJ 5LTU6 78026Y5"4012,2007 / 8 "€23.55
UNITED ABRASIVES-SAIT 78028 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 60 Coarse | AE4MHK 5LTU7 78028Y5"6012,2007 / 8 "€32.25
UNITED ABRASIVES-SAIT 78046 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 40 Coarse | AE4MHM 5LTV1 78046Y7"4085007 / 8 "€38.31
UNITED ABRASIVES-SAIT 78048 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 60 Coarse | AE4MHN 5LTV2 78048Y7"6085007 / 8 "€40.17
UNITED ABRASIVES-SAIT 78106 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Coarse | AE4MHR 5LTV6 78106Y4.5 "4013,3005 / 8-11€30.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76316 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 40 grosier
€30.24 /unitate