Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 78048 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 60 Coarse | AE4MHN 5LTV2

UNITED ABRASIVES-SAIT 78048 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 60 grosier

În stoc
Articol: AE4MHN Model: 78048Ref încrucișat: 5LTV2
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
€40.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max8500
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.PietrișRPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78006 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Coarse | AE4MHE 5LTU1 78006Y4.5 "4013,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78008 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 60 Coarse | AE4MHF 5LTU2 78008Y4.5 "6013,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78026 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 40 Coarse | AE4MHJ 5LTU6 78026Y5"4012,2007 / 8 "€23.55
UNITED ABRASIVES-SAIT 78028 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 60 Coarse | AE4MHK 5LTU7 78028Y5"6012,2007 / 8 "€32.25
UNITED ABRASIVES-SAIT 78046 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 40 Coarse | AE4MHM 5LTV1 78046Y7"4085007 / 8 "€38.31
UNITED ABRASIVES-SAIT 78106 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Coarse | AE4MHR 5LTV6 78106Y4.5 "4013,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78108 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 60 Coarse | AE4MHT 5LTV7 78108Y4.5 "6013,3005 / 8-11€30.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78048 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 60 grosier
€40.17 /unitate