Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MJN 5LTY4

UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 80 Medium

În stoc
Articol: AE4MJN Model: 76319Crucea Ref: 5LTY4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max13,300
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.RPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78009 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MHG 5LTU3 78009Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MHL 5LTU8 78029Y5"12,2007 / 8 "€32.25
UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MHU 5LTV8 78109Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78129 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MHY 5LTW3 78129Y5"12,2005 / 8-11€36.02
UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MJE 5LTX2 76209X4.5 "13,3007 / 8 "€21.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 76229 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MJJ 5LTX6 76229X5"12,2007 / 8 "€23.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 80 Medium
€30.24 /unitate