Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MHL 5LTU8

UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium

În stoc
Articol: AE4MHL Model: 78029Crucea Ref: 5LTU8
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
€32.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max12,200
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinDiametru disc.RPM maxDimensiunea de montarePreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 78009 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MHG 5LTU3 78009Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MHU 5LTV8 78109Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78129 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MHY 5LTW3 78129Y5"12,2005 / 8-11€36.02
UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MJE 5LTX2 76209X4.5 "13,3007 / 8 "€21.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 76229 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AE4MJJ 5LTX6 76229X5"12,2007 / 8 "€23.76
UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 Inch 80 Medium | AE4MJN 5LTY4 76319X4.5 "13,3005 / 8-11€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium
€32.25 /unitate