Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 78260 Flap Disc 36 Grat 7/8 inch Ovation | AH7BPL 36RD54

UNITED ABRASIVES-SAIT 78260 Disc cu clapete 36 granulație 7/8 inch Ovation

În stoc
Articol: AH7BPL Model: 78260Crucea Ref: 36RD54
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
€45.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Greutate de sprijinH
RPM max13,300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivTip abrazivGreutate de sprijinTipul disculuiCalitatePietrișRPM maxPreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 71980 Flap Disc 4.5 inch Diametru 7/8 inch Arbor 40 Grat | AF7VJA 22PT46 71980Carbură de siliciuNon-Woven-Tip 27Curs4013,300€47.92
UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 inch Diametru 7/8 inch Arbor 60 Grat | AF7VJB 22PT47 71982Carbură de siliciuNon-Woven-Tip 27Mediu6013,300€47.92
UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Flap Disc 4.5 inch Diametru 7/8 inch Arbor 120 Grat | AF7VJC 22PT48 71984Carbură de siliciuNon-Woven-Tip 27Foarte bine12013,300€47.92
UNITED ABRASIVES-SAIT 71205 Flap Disc 4-1/2 inch 36 Grat Zirconnium | AH4RRK 35KH58 71205Zirconiu AluminăAcoperitX---13,300€13.58
UNITED ABRASIVES-SAIT 71209 Flap Disc 4-1/2 Inch Zirconiu 13300 rpm | AH4RRL 35KH59 71209Zirconiu AluminăAcoperitX---13,300€14.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 Flap Disc 6 inch 60 Grit Zirconnium | AH4RRN 35KH68 76348Zirconiu AluminăAcoperitXTip 27--10,200€36.28
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grat 13300 rpm | AH4RRR 35KH72 79105Zirconiu AluminăAcoperitX---13,300€15.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78260 Disc cu clapete 36 granulație 7/8 inch Ovation
€45.62 /unitate