Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED BRASS WORKS 293980 Supapă cu poartă 1/2 inch Fnpt Bronz | AD6FCE 45A319

UNITED BRASS WORKS 293980 Supapă cu gură 1/2 inch Fnpt Bronz

În stoc
Element: AD6FCE Model: 293980Crucea Ref: 45A319
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
€2,225.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulzinc
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2 11 / 16 "
Max. Temperatura fluidului406 grade F
Max. Presiune a apei385 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6"
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
UNITED BRASS WORKS 293981 Supapă cu poartă 3/4 inch Fnpt Bronz | AD6FCF 45A320 293981zinc3 3 / 32 "3 / 4 "Bronz6.593€2,560.35
UNITED BRASS WORKS 294000 Supapă cu gură 1/2 inch Fnpt Bronz | AD6FCG 45A321 294000Fonta ductilă1 29 / 64 "1 / 2 "Alamă7-31/64 "€2,217.95
UNITED BRASS WORKS 294001 Supapă cu poartă 3/4 inch Fnpt Bronz | AD6FCH 45A322 294001Fonta ductilă1 21 / 32 "3 / 4 "Alamă7-25/32 "€2,560.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 293980 Supapă cu gură 1/2 inch Fnpt Bronz
€2,225.90 /unitate