Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED SCIENTIFIC P10201 Cuva microcentrifuga 0.5ml Polipropilena Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98

UNITED SCIENTIFIC P10201 Tub pentru microcentrifugă 0.5 ml polipropilenă 1000

În stoc
Articol: AF7ZVU Model: P10201Crucea Ref: 23YW98
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
€37.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de microcentrifugă
Capacitate0.5mL
Culoriclar
Gama de absolvire0.1 până la 0.5 ml
Subdiviziuni de absolvire0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml
Lungime32mm
MaterialPolipropilenă
Max. Forța centrifugă relativă (xG)20,000
În afara Dia.10mm
Temp. Gamă121 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909910

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Snap Cap

Variante de produs

ProdusModelCapacitateSubdiviziuni de absolvireLungimeÎn afara Dia.Preț
UNITED SCIENTIFIC P10202 Cuva microcentrifuga 1.5ml Polipropilena Pk 500 | AF7ZVV 23YW99 P102021.5mL0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml41mm13mm€23.49
UNITED SCIENTIFIC P10203 Cuva microcentrifuga 2.0ml Polipropilena Pk 500 | AF7ZVW 23YX01 P102032.0mL0.5mL41mm13mm€28.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10201 Tub pentru microcentrifugă 0.5 ml polipropilenă 1000
€37.80 /unitate