Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED SCIENTIFIC P10203 Cuva microcentrifuga 2.0ml Polipropilena Pk 500 | AF7ZVW 23YX01

UNITED SCIENTIFIC P10203 Tub pentru microcentrifugă 2.0 ml polipropilenă 500

În stoc
Articol: AF7ZVW Model: P10203Crucea Ref: 23YX01

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de microcentrifugă
Capacitate2.0mL
Culoriclar
Gama de absolvire0.1 până la 0.5 ml
Subdiviziuni de absolvire0.5mL
Lungime41mm
MaterialPolipropilenă
Max. Forța centrifugă relativă (xG)20,000
În afara Dia.13mm
Temp. Gamă121 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909910

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Snap Cap

Variante de produs

ProdusModelCapacitateSubdiviziuni de absolvireLungimeÎn afara Dia.Preț
UNITED SCIENTIFIC P10201 Cuva microcentrifuga 0.5ml Polipropilena Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98 P102010.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml32mm10mm€37.80
UNITED SCIENTIFIC P10202 Cuva microcentrifuga 1.5ml Polipropilena Pk 500 | AF7ZVV 23YW99 P102021.5mL0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml41mm13mm€23.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10203 Tub pentru microcentrifugă 2.0 ml polipropilenă 500
€28.24 /unitate