Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mâner de sudură UNIWELD 71, lungime 6 inch | CD4TBB

UNIWELD 71 Mâner de sudură, lungime de 6 inci

În stoc
Articol: CD4TBB Model: 71

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€257.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul torței

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mânerul pistoletului Uniweld 71 este ideal pentru sudarea pieselor metalice folosind oxigen și gaze combustibile / acetilenă. Are o supapă frontală pentru conectarea furtunurilor de alimentare cu oxigen și combustibil la lanternă. Acest model de lanternă Uniweld 71 este potrivit pentru aplicații de construcții, fabricare și întreținere și reparații în șantiere navale, căi ferate, ferme și magazine de automobile.

Caracteristici:

  • Mânerul pistoletului Uniweld 71 are un tub în interiorul unui tub (două tuburi lipite cu argint conținute în interiorul acestui mâner din alamă ventilat).
  • Are o față din alamă cu nervuri de 6 inchi lungime și o lanternă și un corp de supapă din alamă forjată.
  • Acest mâner Uniweld model 71 are supape cu bilă din oțel inoxidabil cu garnitură de teflon pentru o durată lungă de funcționare.
  • Are, de asemenea, patru garnituri O-ring pentru funcționare etanșă, întreținere rapidă și siguranță.

Accesorii compatibile:

  • Furtunuri de combustibil: Două furtunuri de combustibil care transportă oxigen și combustibil din buteliile de gaz sunt conectate la această pistoletă de sudură.
  • Percutori sau brichete: Aceste percutoare sau brichete sunt folosite pentru a porni flacăra în duza de sudare. Utilizatorii ar trebui să aleagă un atacant care poate fi tras de la distanță pentru a-și proteja mâinile de răni.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva puncte de siguranță obișnuite de urmat în timpul utilizării acestui mâner al pistoletului Uniweld 71?

A.

  • Verificați mânerul pistoletului și alte accesorii pentru reziduuri înfundate sau particule de metal.
  • Verificați dacă există fisuri sau rupturi pe mâner pentru a preveni scurgerile de combustibil sau oxigen.
  • Verificați dacă supapele, furtunurile și manometrele atașate furnizează presiunea corectă din cilindru în conductele pistoletului.
  • Asigurați-vă că duzele de sudură și alte accesorii sunt bine fixate pe mânerul pistoletului.

Î. Care este capacitatea de sudare a acestui mâner de pistolet Uniweld 71?

A. Lanterna Uniweld model 71 are o grosime maximă de sudare de 1/4 inci.

Î. Cum sunt conectate furtunurile la acest mâner al pistoletului Uniweld 71?

A. Lanterna Uniweld model 71 are conexiuni de 3/8 inch-24 UNF pentru atașarea ușoară la furtunurile de oxigen/combustibil.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD 71 Mâner de sudură, lungime de 6 inci
€257.75 /unitate