Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

US TAPE 56908 Bandă de măsurare 3/4 inch x 12 picioare crom | AE8LXW 6DYR3

US TAPE 56908 Bandă de măsurare 3/4 inch x 12 picioare cromată

În stoc
Articol: AE8LXW Model: 56908Crucea Ref: 6DYR3
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
€35.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de măsurare a inginerilor
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăNici unul
Blade ColorGalben
Lungimea lamei12ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 4 "
Culoarea cazuluiChrome
Cauza MaterialABS plastic
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiinginerii
gradații1/100
CârligOţel
Tip blocarePozitiv
Tipul de măsurareSAE
standout4 ft.
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (automat)

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareLungimea lameiLățimea lameiCauza MaterialTipul absolviriigradațiiArticolTip blocarePreț
US TAPE 56939 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare cromată in/ft/mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / Metric16ft3 / 4 "ABS plasticin./ft./ mm1/32 pe primul ft, 1/16, metriRuletăPozitiv€40.54
US TAPE 56735 Bandă de măsurare 1/2 inch x 10 picioare crom in/ft/mm | AG7ENK 6DYR4 56735SAE / Metric10ft1 / 2 "ABS plasticin./ft./ mm1/32 "Primul 12", 1/16 "După aceea sus, 1mm josRuletăPozitiv€34.09
US TAPE 57243 Bandă de măsurare 1 inch x 26 picioare Chrome inch/picior | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / Metric26ft1"ABSin./ft./ mm1/32 "Primul 12", 1/16 "După aceea sus, 1mm josRuletăComuta€50.11
US TAPE 56705 Bandă de măsurare 1/2 inch x 10 picioare picioare cromate/in | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft1 / 2 "ABSîn./ft.1 / 16 "RuletăComuta€33.55
US TAPE 58877 Ştergător de linie de măsurare a uleiului, lăţimea lamei de 1/2 inch | CU7PTK 449U29 58877------ștergător-€41.50
US TAPE 58856 Bandă de măsurare a uleiului dublă, 100 ft lamă Lg, 1/2 inch lățime lamă | CU7PTL 449U66 58856------Banda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului-€745.13
US TAPE 58826 Bandă de măsurare a uleiului de dublă sarcină, lamă lungă de 100 ft, lățime lamă de 1/2 inch, inch/ft | CU7PTM 449U65 58826------Banda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului-€646.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

US TAPE 56908 Bandă de măsurare 3/4 inch x 12 picioare cromată
€35.07 /unitate