Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USA SEALING ZSCRW-486 Șurub cu cap cilindric Phillips Drive, PK 10, dimensiune filet M5, lungime 30 mm | CU7JKJ 61JJ52

USA SEALING ZSCRW-486 Șurub cu cap cilindric Phillips Drive, PK 10, dimensiune filet M5, lungime 30 mm

În stoc
Articol: CU7JKJ Model: ZSCRW-486Crucea Ref: 61JJ52

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZSCRW-486 Șurub cu cap cilindric Phillips Drive, PK 10, dimensiune filet M5, lungime 30 mm
€21.76 /unitate