Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USA SEALING ZSNDF-111 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 20 mm Body Length, 4.7 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KEU 61JV83

USA SEALING ZSNDF-111 Hex Standoff, M3-0.5 Dimensiune filet, 20 mm Lungimea corpului, 4.7 mm Lungime filet, 6 mm Hex Latime

În stoc
Articol: CU7KEU Model: ZSNDF-111Crucea Ref: 61JV83
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
€4.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZSNDF-111 Hex Standoff, M3-0.5 Dimensiune filet, 20 mm Lungimea corpului, 4.7 mm Lungime filet, 6 mm Hex Latime
€4.73 /unitate