USEM 52AZ43 Motor de uz general de 1 CP, trifazat, 3 RPM pe plăcuță | CD1755LGU

USEM 52AZ43 1 HP General Purpose Motor, 3-Phase, 1755 Nameplate RPM

În stoc
Articol: CD2LGU Model: 52AZ43

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax11 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1755
Eficiență nominală85.5%
NumărCC030A
Lungime totală13.125 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.0225

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
USEM U25P1DS Motor Trifazat 3 CP 25 3600-208/230v Eff 460 | AB91.7GWL 7J23 U25P1DSArborele orizontal sau vertical în josEficient energetic284TSbază360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€5,057.34
USEM U3E3DCR Motor 3 faze 3cp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRArborele orizontal sau vertical în josEficient energetic213TCFață120087.5%18.625 "1101-1200€1,498.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM 52AZ43 1 HP General Purpose Motor, 3-Phase, 1755 Nameplate RPM
€839.43 /unitate