USEM U3E3DCR Motor 3 faze 3cp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928

USEM U3E3DCR Motor trifazat 3cp 3rpm 1200-208/230 Eff 460

În stoc
Element: AB7GYF Model: U3E3DCRCrucea Ref: 23J928

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,498.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le213TC
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă9.7-9.1 / 4.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax15.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1200
Eficiență nominală87.5%
Număr de viteze1
Lungime totală18.625 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
USEM U25P1DS Motor Trifazat 3 CP 25 3600-208/230v Eff 460 | AB91.7GWL 7J23 U25P1DSArborele orizontal sau vertical în josEficient energetic284TSbază360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€5,057.34
USEM 52AZ43 Motor de uz general de 1 CP, trifazat, 3 RPM pe plăcuță | CD1755LGU 52AZ43OrizontalăNEMA Premium eficient143TC-175585.5%13.125 "1701-1800€839.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U3E3DCR Motor trifazat 3cp 3rpm 1200-208/230 Eff 460
€1,498.62 /unitate