VAL-MATIC 100ST Supapă Aer Vac FNPT 1/2 x 1/2 Fontă | AE7BHH 5WLX9

VAL-MATIC 100ST Supapă Aer Vac FNPT 1/2 x 1/2 Fontă

În stoc
Articol: AE7BHH Model: 100STRef încrucișat: 5WLX9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de vid cu aer
Material corpFontă
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitor316 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă300 psi
Min. presiune5 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Presiunea în vid29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.03
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
VAL-MATIC 101ST Supapă Aer Vac FNPT 1 x 1 Fontă | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€1,019.95
VAL-MATIC 102ST Supapă Aer Vac FNPT 2 x 2 Fontă | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,711.11
VAL-MATIC 103STK Supapă Aer Vac FNPT 3 x 3 Fontă | AE7BHL 5WLY2 103BUC3"3"€2,509.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 100ST Supapă Aer Vac FNPT 1/2 x 1/2 Fontă
€881.03 /unitate