VAL-MATIC 102ST Supapă Aer Vac FNPT 2 x 2 Fontă | AE7BHK 5WLY1

VAL-MATIC 102ST Supapă Aer Vac FNPT 2 x 2 Fontă

În stoc
Articol: AE7BHK Model: 102STCrucea Ref: 5WLY1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,711.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de vid cu aer
Material corpFontă
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitor316 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării2"
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă300 psi
Min. presiune5 psi
Dimensiunea de ieșire2"
Presiunea în vid29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.31
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
VAL-MATIC 100ST Supapă Aer Vac FNPT 1/2 x 1/2 Fontă | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "€881.03
VAL-MATIC 101ST Supapă Aer Vac FNPT 1 x 1 Fontă | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€1,019.95
VAL-MATIC 103STK Supapă Aer Vac FNPT 3 x 3 Fontă | AE7BHL 5WLY2 103BUC3"3"€2,509.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 102ST Supapă Aer Vac FNPT 2 x 2 Fontă
€1,711.11 /unitate