Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 158906 Cârlig bandă de fixare 2 inch negru | AA6UTN 15A777

VELCRO 158906 Cârlig bandă de fixare 2 inch negru

În stoc
Element: AA6UTN Model: 158906Crucea Ref: 15A777

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€113.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig
Lungime25 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Profil scăzut, rezistență superioară la forfecare

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 161150 Cârlig bandă de fixare 1 inch alb | AA6UTG 15A771 161150NailonAlb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€70.12
VELCRO 189866 Închidere cu bandă buclă 1 inch Alb | AA6UTH 15A772 189866NailonAlb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€88.84
VELCRO 161151 Cârlig bandă de fixare 1 inch negru | AA6UTJ 15A773 161151NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€70.12
VELCRO 189866 Fixare bandă buclă 1 inch Negru | AA6UTK 15A774 189866NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€89.79
VELCRO 164084 Fixare bandă buclă 2 inch negru | AA6UTP 15A778 164084NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€159.88
VELCRO 128918 Cârlig bandă de fixare 1 inch argintiu | AA6UTQ 15A779 128918NailonSilver25 de ani.Tăiați la lungime25 psi1"€233.83
VELCRO 128919 Fixare cu bandă buclă 1 inch argintiu | AA6UTR 15A780 128919NailonSilver25 de ani.Tăiați la lungime25 psi1"€143.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 158906 Cârlig bandă de fixare 2 inch negru
€113.12 /unitate