Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 189662 Curea de prindere auto W1 1/2 in x 25 yard negru | AE4DEU 5JLE9

VELCRO 189662 Curea de auto-prindere W1 1/2 in x 25 yard negru

În stoc
Articol: AE4DEU Model: 189662Crucea Ref: 5JLE9
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
€142.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea spate-în-spate
Material de susținerePolipropilenă, nailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime25 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare23 psi
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Reutilizabil

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 189755 Curea de prindere automată L 1/2 inch x 25 yard negru | AE4DEL 5JLE2 189755Negru25 de ani.23 psi1 / 2 "€68.30
VELCRO 189645 Curea de prindere automată L 3/4 in x 25 yard Negru | AE4DEM 5JLE3 189645Negru25 de ani.23 psi3 / 4 "€86.38
VELCRO 176064 Curea de auto-prindere L 3/4 in x 25 yard Roșu | AE4DEN 5JLE4 176064Roșu25 de ani.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 189811 Curea de prindere automată L 3/4 In x 25 yard Alb | AE4DEP 5JLE5 189811Alb25 de ani.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 176062 Curea de auto-prindere L 3/4 in x 25 yard Albastru | AE4DEQ 5JLE6 176062Albastru25 de ani.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 176067 Curea de prindere auto W3/4 in x 25 yard Portocaliu | AE4DER 5JLE7 176067Portocaliu25 de ani.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 189590 Curea de prindere automată L 1 inch x 25 yard negru | AE4DET 5JLE8 189590Negru25 de ani.23 psi1"€95.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 189662 Curea de auto-prindere W1 1/2 in x 25 yard negru
€142.68 /unitate