Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 142572 Furtun compresor de aer 5/8 x 72 inch | AF7HQW 21DH25

VELVAC 142572 Furtun compresor de aer 5/8 x 72 inch

În stoc
Articol: AF7HQW Model: 142572Crucea Ref: 21DH25

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€271.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun compresor de aer
CuloriSilver
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime72 "
Fir masculin (în.)7 / 8-14
MaterialÎmpletitură din oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-100 de grade F până la +450 de grade F
TipPresiune ridicata
Presiune de lucru1500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS4009220020

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimePreț
VELVAC 142584 Furtun compresor de aer 5/8 x 84 inch | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "€309.84
VELVAC 142618 Furtun compresor de aer 5/8 x 18 inch | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "€210.04
VELVAC 142624 Furtun compresor de aer 5/8 x 24 inch | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€215.95
VELVAC 142518 Furtun compresor de aer 5/8 x 18 inch | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€112.40
VELVAC 142536 Furtun compresor de aer 5/8 x 36 inch | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€161.56
VELVAC 142552 Furtun compresor de aer 5/8 x 52 inch | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€219.83
VELVAC 142554 Furtun compresor de aer 5/8 x 54 inch | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "€215.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 142572 Furtun compresor de aer 5/8 x 72 inch
€271.95 /unitate