Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30379 Female Heat Shrink Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09

VELVAC 30379 Female Heat Shrink Bullet Blue Pk 10

În stoc
Articol: AF7HQE Model: 30379Crucea Ref: 21DH09
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
€22.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Bullet Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.097 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.42 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.156 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
VELVAC 30169 Male Heat Shrink Bullet 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "RoșuMasculin Deconectare1.35 "0.020 "x 0.187"22-18 AWG€23.00
VELVAC 30179 Female Heat Shrink Bullet 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "RoșuFemeie Bullet Deconectare1.48 "0.156 "22-18 AWG€23.21
VELVAC 30369 Male Heat Shrink Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "AlbastruMasculin Bullet Deconectare1.35 "0.156 "16-14 AWG€20.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30379 Female Heat Shrink Bullet Blue Pk 10
€22.25 /unitate