Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30169 Glonț termocontractabil masculin 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPT 21DG97

VELVAC 30169 Glonț termocontractabil masculin 22 - 18 AWg Pk10

În stoc
Element: AF7HPT Model: 30169Crucea Ref: 21DG97
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
€23.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.062 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.020 "x 0.187"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
VELVAC 30179 Glonț termocontractabil feminin 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "RoșuFemeie Bullet Deconectare1.48 "0.156 "22-18 AWG€23.21
VELVAC 30369 Masculin Termocontractabil Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "AlbastruMasculin Bullet Deconectare1.35 "0.156 "16-14 AWG€20.85
VELVAC 30379 Femeie Termocontractabil Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "AlbastruFemeie Bullet Deconectare1.42 "0.156 "16-14 AWG€22.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30169 Glonț termocontractabil masculin 22 - 18 AWg Pk10
€23.00 /unitate